ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial muovipuhallin, 8 tuumaa, 220 V | AG8FRJ

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial muovipuhallin, 8 tuumaa, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FRJ Malli: 9533-E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Nykyinen piirretty4.8-2.4A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa831 CFM
Maks. Kierrosluku3400 RPM
Terien lukumäärä9
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Temp. vastus180 astetta F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9533 Ahtaiden tilojen puhallin, aksiaalinen, 8 tuuman halkaisija. | AB3MRE 1UFG4 95334.4A2800, 3400 kierrosta / min115V AC€402.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial muovipuhallin, 8 tuumaa, 220 V
€348.03 / yksikkö