ALLEGRO SAFETY 9500-500 Lay Flat Kanava, 500 jalkaa, 22 tuumaa Halkaisija | AG8FJT 40JK48

ALLEGRO 9500-500 Lay -kanava, 500 jalkaa, halkaisija 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FJT Malli: 9500-500Ristiviite: 40JK48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna litteä kanava
Halkaisija14 "
Pituus500 ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue41 Deg. 150 asteeseen asti. F
Paksuus2 tuhat
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3901105020
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Allegro suljetun tilan puhaltimet: Nämä tuulettimet tai puhaltimet sisältävät halkaisijaltaan 8 ja 12 tuuman yksiköitä, jotka sopivat merkin 9500-500 putkeen.
  • Puhaltimen suodattimet / suodatinlaatikot: Ne voidaan lisätä kanavaan syötettävän ilman puhdistamiseksi ja epäpuhtauksien, kuten pölyn ja muiden hiukkasten, poistamiseksi.
  • Allegro Y-kanavaliittimet: Ne on asennettu kanaviin ilmavirran jakamiseksi useisiin suuntiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Allegro-laajakanavien ja vakiokanavien välillä?

A. Lay litteä kanava on kokoontaitettava rakenne, joka asettuu tasaiseksi, kun puhaltimen/tuulettimen ilmavirta pysähtyy. Sitä käytetään yleensä väliaikaisissa sovelluksissa. Vakiokanavassa on sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva rakenne, joka säilyttää muotonsa myös ilmavirran pysähtyessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPaksuusHinta
ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat Kanava, sopii 16 ja 20 tuuman puhaltimiin, 500 jalkaa pituus | AG8FVV 40JK47 9600-50020 "4 tuhat€594.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9500-500 Lay -kanava, 500 jalkaa, halkaisija 22 tuumaa
€205.04 / yksikkö