ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat Kanava, sopii 16 ja 20 tuuman puhaltimiin, 500 jalkaa pituus | AG8FVV 40JK47

ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat kanava, sopii 16 ja 20 tuuman puhaltimiin, 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8FVV Malli: 9600-500Ristiviite: 40JK47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna litteä kanava
VäriPoista valinta
YhteensopivaRuoanvalmistusalue
Halkaisija20 "
OminaisuudetMaksimaalinen joustavuus, joustavuus, sitkeys
Käytettäväksi16", 20" puhaltimet
Pituus500 ft.
Materiaalipolyeteeni
RakennusmateriaaliKirkasta polyeteeniä
Vastustuskykyinen jollekkinHalkeilu Ja Repiminen
Temp. alue41 Deg. 150 asteeseen asti. F
Paksuus4 tuhat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3901105020
AlkuperämaaUS

Käyttö:

Allegro 9600-500 lay flat kanavat ovat ihanteellisia raittiisen ilman syöttämiseen suljettuun tilaan tai höyryjen, savun tai likaisen ilman poistamiseen tietystä paikasta. Tätä kanavaa käytetään tilapäisissä asennuksissa, joissa ei vaadita pysyvää kanavan asennusta, kuten vesien kunnostusprojekteissa ja rakennusten saneerausprojekteissa.
Tämä tasainen kanava pysyy ennallaan, kun se altistuu kosteudelle ja useimmille kemikaaleille. Ne kestävät myös bakteerien ja sienten kasvua, joten niitä voidaan käyttää ruoanvalmistusalueilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Allegro 9600-500 lay flat kanava on kiinnitetty suljetun tilan tuulettimeen/puhaltimeen 16 or 20-tuumainen halkaisija.
  • Kanavaan voidaan myös lisätä puhaltimen suodatin tai suodatinlaatikko syötettävän ilman puhdistamiseksi ja epäpuhtauksien, kuten pölyn ja muiden hiukkasten, poistamiseksi.
  • Y-kanavaliittimet on asennettu kanaviin ilmavirran jakamiseksi useisiin suuntiin.

Standardit ja hyväksynnät:

Allegro 9500-500 lay flat kanavat asennetaan ahtaiden tilojen puhaltimiin ja puhaltimiin, jotka ovat OSHA & ANSI -sertifioituja ja UL & cUL -luetteloita ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puhaltimien ja puhaltimien tehokkaan toiminnan vuoksi. Räjähdyssuojatut puhaltimet täyttävät lisäksi vaarallisten paikkojen vaatimukset, ja ne on sertifioitu CSA-standardien mukaisesti puhaltimien maksimaalisen turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.

Asennus:

  • Allegro 9600-500 lay litteä kanava on kiinnitetty suljetun avaruuden fanit / puhaltimet kiristystarvikkeella tilapäiseen asennukseen.
  • Sitten puhaltimen teho kytketään päälle ja kanava alkaa syöttää/purkaa ilmaa haluttuun paikkaan.
  • Kanava romahtaa ilman ilmansyöttöä ja on helposti irrotettavissa käytettäväksi muualla tai tarvittaessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Allegro 9600-500 -kanavien muunnelmia on saatavilla Raptor Supplies?

A. Toimitamme myös Allegro 9500-500 asenna litteä kanava ahtaiden tilojen puhaltimille ja tuulettimille, joiden halkaisija on 14 tuumaa. Raptor Supplies huolehtii myös pysyvistä asennustarpeistasi toimittamalla Allegron kanavat kokoontaittumaton muotoilu.

K. Mitä puhaltimen/tuulettimen CFM-luokitus tarkoittaa?

A. Kuutiojalkaa minuutissa tai CFM edustaa ilmamäärää, joka voidaan siirtää huoneen läpi, kun puhallin/tuuletin käytetään suurimmalla nopeudella. Huoneen jäähdyttämiseksi tehokkaasti, puhallin CFM tulee valita huoneen tila/koko huomioon ottaen. Puhaltimien CFM on ratkaiseva mitta sen määrittämiseksi, voidaanko ilmaa kiertää tilassa nopeasti.

K. Mihin tuuletus tulisi suunnata suljetussa tilassa?

A. Ilmanotto- ja poistolaitteet (pakoilma ja/tai poisto) tulee osoittaa jokaisen sisääntulon välittömään läheisyyteen suljetussa tilassa.

K. Mikä on kanavan vaikutus suljetun tilan puhaltimen tehoon?

V. Useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa puhaltimen kokonaistehoon. Yleisesti puhaltimeen kiinnitettyjen putkien määrä ja pituus vaikuttavat haitallisesti sen tehoon. Suurin tehon väheneminen tapahtuu ensimmäisen kanavan tai mutkien lisäyksen jälkeen, sen jälkeen pudotus on paljon pienempi.

K. Onko parempi tuulettaa tai poistaa ilmaa Allegro 9600-500 lay -kanavien avulla?

A. Ahtaiden tilojen positiiviseen ilmanvaihtoon tulee käyttää tasaista kanavaa. Ne soveltuvat myös savujen tai myrkyllisen ilman poistamiseen.

K. Mitä ovat staattisesti johtavat kanavat?

A. Staattisesti johtava kanava on varustettu vahvoilla maadoitusjohdoilla staattisen sähkön purkamiseksi ja vahingossa tapahtuvien kipinöiden estämiseksi vaarallisissa paikoissa. Niissä on myös erityinen pinnoite, joka kestää korkeampaa lämpötilaa. Niitä käytetään yleensä paikoissa, joissa muodostuu myrkyllisiä tai räjähtäviä kaasuja.

K. Mitä eroa on Allegro-laajakanavien ja vakiokanavien välillä?

A. Tasaisessa kanavassa on kokoontaitettava rakenne, joka asettuu tasaiseksi, kun puhaltimen/tuulettimen ilmavirta pysähtyy. Sitä käytetään yleensä tilapäisissä sovelluksissa, jotka eivät vaadi pysyvää kiinnitystä puhaltimeen. Toisaalta vakiokanavassa on sisäänvedettävä, ei-taittuva rakenne, joka säilyttää muotonsa myös ilmavirran pysähtyessä.

K. Kuinka käyttäjät voivat valita oikean version tarpeisiinsa?

V. Käyttäjät voivat valita kanavan tarvittavan suljetun tilan puhaltimen halkaisijan perusteella. Se voidaan määrittää tarkistamalla kaavio ilmankulutuksesta eri tulopaineilla. Kulutetun ilman tiedot osoittavat vaarallisen ilman/höyryjen määrän, jonka puhallin voi kuluttaa kaasunpoistoon teollisista ahtaista tiloista. Toinen huomioitava seikka kanavaa valittaessa on tuuletettavan tilan kokonaistilavuus.

K. Miksi Allegro 9600-500 -kanavan halkaisija on 22 tuumaa, kun se sopii puhaltimiin, joiden halkaisija on 16 tai 20 tuumaa?

A. Allegro 9600-500 lay flat -kanavan halkaisija on 22 tuumaa litteänä, mutta se sopii itse asiassa 16/20 tuuman puhaltimiin. Sen halkaisija kasvaa litistetyssä tilassa, kun ilmavirta muuttaa kanavan muotoa.

K. Kuinka Allegro-puhaltimen kanava toimii?

A. Allegro 9500-500 lay flat kanavat liitetään ahtaiden tilojen puhaltimiin tai puhaltimiin käyttämällä kanavapuristimia tai muita lisävarusteita. Se muuttuu sylinterin muotoiseksi tuuletusputkeksi, kun puhallin alkaa syöttää ilmaa. Se palaa alkuperäiseen muotoonsa, kun puhaltimen virta katkaistaan. Tämä kanava voidaan tarvittaessa siirtää helposti paikasta toiseen.

K. Kuinka asennan tämän tasaisen kanavan?

A.

  • Tämä kanava on kiinnitetty suljetun tilan tuulettimiin/puhaltimiin kiristystarvikkeella tilapäistä asennusta varten.
  • Sitten puhaltimen teho kytketään päälle ja kanava alkaa syöttää/purkaa ilmaa haluttuun paikkaan.
  • Kanava romahtaa ilman ilmansyöttöä ja on helposti irrotettavissa käytettäväksi muualla tai tarvittaessa.

K. Kuinka ylläpitän Allegro 9600-500:n tasaista kanavaa?

A.

  • Suorita säännölliset silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, kulumisen tai heikkenemisen varalta.
  • Puhdista kanava miedolla pesuaineella tai puhdistusliuoksella vedellä lian, pölyn tai roskien poistamiseksi.
  • Huuhtele kanava huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki jäämät puhdistusliuoksesta.
  • Anna kanavan kuivua kokonaan ilmassa ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä homeen tai homeen kasvun estämiseksi.
  • Säilytä kanava puhtaassa, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta, kun sitä ei käytetä.
  • Pidä kanava poissa terävistä esineistä tai pinnoista, jotka voivat puhkaista tai vahingoittaa sitä.
  • Tarkista kanavan liitännät ja kiinnikkeet varmistaaksesi, että ne ovat tukevat ja ehjät.
  • Vaihda vaurioituneet tai liian kuluneet kanavaosat uusiin parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Noudata aina valmistajan antamia erityisiä huoltosuosituksia ja menettelytapoja Allegro 9600-500:n tasaiselle kanavalle.

K. Mitä asioita tulee ottaa huomioon valittaessa tasaista kanavaa?

A.

  • Arvioi kanavamateriaalin yhteensopivuus aiotun ympäristön ja kuljetettavien aineiden kanssa.
  • Määritä tarvittava koko ja halkaisija ilmavirran tilavuuden ja tilanrajoitusten perusteella.
  • Arvioi kanavan joustavuus navigoida kaarteissa ja mutkissa ilman ilmavirran rajoituksia.
  • Harkitse kanavamateriaalin kykyä kestää haluttua lämpötila-aluetta ja kestää kemikaaleja tai syövyttäviä aineita.
  • Selvitä, ovatko palonkestävät ominaisuudet tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Varmista, että kanava kestää aiotun ilmavirran paineen ilman vuotoja tai vikoja.
  • Ota huomioon tarvittava pituus ja kuljetuksen helppous, jos kanavaa on siirrettävä usein.
  • Valitse materiaali, joka kestää ulko-olosuhteita ja UV-säteilyä hajoamatta.
  • Tarkista asiaankuuluvat alan sertifikaatit ja soveltuvien standardien noudattaminen.
  • Ota huomioon kanavan hinta ja varmista, että se täyttää suorituskyky- ja kestävyysvaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPaksuusHinta
ALLEGRO SAFETY 9500-500 Lay Flat Kanava, 500 jalkaa, 22 tuumaa Halkaisija | AG8FJT 40JK48 9500-50014 "2 tuhat€205.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat kanava, sopii 16 ja 20 tuuman puhaltimiin, 500 jalkaa
€594.30 / yksikkö