Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HCSTP2086 upotettava ankkurin pysäytyskärki 2-1 / 16 tuuman pituus | AE9PYW 6LFJ2

BOSCH HCSTP2086 Drop-in ankkurin pysäytysterä 2-1/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9PYW Malli: HCSTP2086Ristiviite: 6LFJ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-In -ankkurin pysäytyskärki
Pituus2 1 / 16 "
Kokonaispituus5 5 / 16 "
Varren pituus2.5 "
Varren tyyppiSDS Plus
Tyyppi5/8 "bitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HCSTP2061 upotettava ankkurin pysäytyskärki 1-1 / 16 tuuman pituus | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "bitti€39.41
BOSCH HCSTP2081 upotettava ankkurin pysäytyskärki 13/16 tuuman pituus | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "bitti€42.71
BOSCH HCSTP2083 upotettava ankkurin pysäytyskärki 1-11 / 16 tuuman pituus | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "bitti€43.10
BOSCH HCSTP2084 upotettava ankkurin pysäytyskärki 1-3 / 16 tuuman pituus | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "bitti€46.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HCSTP2086 Drop-in ankkurin pysäytysterä 2-1/16 tuuman pituus
€46.84 / yksikkö