ALLEGRO SAFETY 9406-36A Kaivon turvaristi, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, teräs, keltainen | CN8FFQ 55JR14

ALLEGRO SAFETY 9406-36A kaivon turvaristi, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, terästä, keltainen

Varastossa
Tuote: CN8FFQ Malli: 9406-36ARistiviite: 55JR14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon turvaristi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401 teräksinen kaivon suojakaide, kokoontaitettava, teräs, 34 lbs. Paino | AG8FEP 9401Kaivon suojakaide33 "33 "€439.09
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Kaivon suojakaide, 42 x 42 x 42-1/4 tuuman koko | CE7LVK 9401-05Kaivon suojakaide42 "42 "€530.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Kaivon turvaristi, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, terästä, keltainen | CN8FFP 55JR13 9406-24AKaivon turvaristi--€763.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9406-36A kaivon turvaristi, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, terästä, keltainen
€789.93 / yksikkö