ALLEGRO SAFETY 9401 teräksinen kaivon suojakaide, kokoontaitettava, teräs, 34 lbs. Paino | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 teräksinen kaivon suojakaide, kokoontaitettava, teräs, 34 lbs. Paino

Varastossa
Tuote: AG8FEP Malli: 9401

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon suojakaide
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata0.078
Korkeus42 1 / 4 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.078 ga.
Putki Dia.1"
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi7302101010
AlkuperämaaVN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Allegro 9401 -teräskaiteen kanssa?

A. Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää Allegro suojakaiteen telttoja, sateenvarjoja ja vinssejä.

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän luukun suojakaiteen asentamiseen?

V. Tämä laite ei vaadi työkalua kokoamiseen. Käyttäjien tarvitsee vain lukita yksikkö paikalleen kiinnikkeellä sen jälkeen, kun yksiköt on avattu kolmelta sivulta. Kaksi koukulla olevaa ketjua tulee kiinnittää yksikköön, jotta estetään ei-toivottu pääsy kulkuaukkoon.

K. Onko tuote tarpeeksi tukeva kestämään kovaa käyttöä?

V. Tuote on valmistettu 1 tuuman halkaisijaltaan 0.078 gaugen teräsputkesta, joka tarjoaa lisälujuutta ja jäykkyyttä vaativaan käyttöön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Kaivon suojakaide, 42 x 42 x 42-1/4 tuuman koko | CE7LVK 9401-05Kaivon suojakaide42 "42 "€530.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Kaivon turvaristi, 24 tuumaa x 24 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, terästä, keltainen | CN8FFP 55JR13 9406-24AKaivon turvaristi--€763.40
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Kaivon turvaristi, 36 tuumaa x 36 tuumaa x 1 1/2 tuumaa, teräs, keltainen | CN8FFQ 55JR14 9406-36AKaivon turvaristi--€789.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 teräksinen kaivon suojakaide, kokoontaitettava, teräs, 34 lbs. Paino
€439.09 / yksikkö