ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs., Oranssi | AG2XKR 32MZ74

ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs, oranssi

Varastossa
Tuote: AG2XKR Malli: 9401-35Ristiviite: 32MZ74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,810.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen kannen nostin
Koko500 lbs.
VäriOranssi
Korkeus34 "
Pituus13 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin koko3 1/2 "x 2"
MateriaaliAlumiini
Magneettien lukumäärä3
TyyliMagneetti
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriDolly materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-26A magneettinen kannen nostin, alumiinidolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Alumiini44 "72 "Alumiini12 "€3,207.38
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Kaivon kannen nostin, 660 lbs., hopea | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.HopeaAlumiini79 "12 "Alumiini30 1 / 2 "€2,954.10
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs., Teräs, Oranssi | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.OranssiTeräs79 "12 "Teräs30 1 / 2 "€2,871.12
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Kaivon kannen nostin, 21 tuuman koko | AG8FEQ 9401-20-----Teräs-€287.51
ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Teräs----€2,275.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs, oranssi
€1,810.97 / yksikkö