ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs. | AG8FER

ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs.

Varastossa
Tuote: AG8FER Malli: 9401-25

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,275.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen kannen nostin
Halkaisija36 "
Dolly materiaaliTeräs
Kannen tyyppiMagneettinen
Materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Allegro 9401-25 magneettisen kaivon kannen nostimen kanssa?

V. Sitä voidaan käyttää 9401-29 puhkaisemattomien pyörien, 9401-32 koukkujen ja 9401-34 jatkokahvojen kanssa.

K. Mikä on kaivon suurin koko, jonka Allegro 9401-25 voi nostaa?

A. Allegro 9401-25 voi nostaa kaivoja, joiden enimmäishalkaisija on 36 tuumaa. Se voi myös irrottaa kaikkein sitkeimmät suojukset, joiden pinta on epätasainen.

K. Onko tästä tuotteesta saatavilla muita versioita?

A. Raptor Supplies voi toimittaa Allegro 9401-25A kaivon kannen nostimen alumiinirakenteella kevyeen käyttöön. Toimitamme myös Allegro 9401-26, jonka enimmäisnostokyky on 900 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriDolly materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-26A magneettinen kannen nostin, alumiinidolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Alumiini44 "72 "Alumiini12 "€3,207.38
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Kaivon kannen nostin, 660 lbs., hopea | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.HopeaAlumiini79 "12 "Alumiini30 1 / 2 "€2,954.10
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs., Teräs, Oranssi | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.OranssiTeräs79 "12 "Teräs30 1 / 2 "€2,871.12
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs., Oranssi | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.Oranssi-34 "13 "Alumiini8"€1,810.97
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Kaivon kannen nostin, 21 tuuman koko | AG8FEQ 9401-20-----Teräs-€287.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs.
€2,275.64 / yksikkö