ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs., Teräs, Oranssi | AG2XKK 32MZ68

ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs, teräs, oranssi

Varastossa
Tuote: AG2XKK Malli: 9401-26Ristiviite: 32MZ68

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,871.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen kannen nostin
Koko900 lbs.
Romahtanut korkeus11 5 / 8 "
Kutistettu pituus36 "
Tiivistetty leveys12 1 / 2 "
VäriOranssi
Halkaisija36 "
Dolly materiaaliTeräs
Korkeus79 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425490000
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriDolly materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-26A magneettinen kannen nostin, alumiinidolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Alumiini44 "72 "Alumiini12 "€3,207.38
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Kaivon kannen nostin, 660 lbs., hopea | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.HopeaAlumiini79 "12 "Alumiini30 1 / 2 "€2,954.10
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs., Oranssi | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.Oranssi-34 "13 "Alumiini8"€1,810.97
ALLEGRO SAFETY 9401-20 Kaivon kannen nostin, 21 tuuman koko | AG8FEQ 9401-20-----Teräs-€287.51
ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Teräs----€2,275.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs, teräs, oranssi
€2,871.12 / yksikkö