ALLEGRO SAFETY 9401-20 Kaivon kannen nostin, 21 tuuman koko | AG8FEQ

ALLEGRO SAFETY 9401-20 kaivon kannen nostin, koko 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FEQ Malli: 9401-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen kannen nostin
Suorittaa loppuunKadmium päällystetty
Grip-materiaaliKumi
Koukun koko21 "
Kulmikas jalkatuki6"
MateriaaliTeräs
Vetolujuus6000 kgf

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriDolly materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-26A magneettinen kannen nostin, alumiinidolly, 900 lbs. | AE6CGD 5PTN0 9401-26A900 lbs.-Alumiini44 "72 "Alumiini12 "€3,207.38
ALLEGRO SAFETY 9401-25A Kaivon kannen nostin, 660 lbs., hopea | AG2XKJ 32MZ67 9401-25A660 lbs.HopeaAlumiini79 "12 "Alumiini30 1 / 2 "€2,954.10
ALLEGRO SAFETY 9401-26 Kaivon kannen nostin, 900 lbs., Teräs, Oranssi | AG2XKK 32MZ68 9401-26900 lbs.OranssiTeräs79 "12 "Teräs30 1 / 2 "€2,871.12
ALLEGRO SAFETY 9401-35 Kaivon kannen nostin, 500 lbs., Oranssi | AG2XKR 32MZ74 9401-35500 lbs.Oranssi-34 "13 "Alumiini8"€1,810.97
ALLEGRO SAFETY 9401-25 magneettiluukun kannen nostin, 660 lbs. | AG8FER 9401-25--Teräs----€2,275.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-20 kaivon kannen nostin, koko 21 tuumaa
€287.51 / yksikkö