ALLEGRO SAFETY 9285-01 Kypärä matalapainejärjestelmä, 3/4 hv pumppu, 115 V | AF4VPW 9LHY7

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Kypärä matalapainejärjestelmä, 3/4 hv pumppu, 115 V

Varastossa
Tuote: AF4VPW Malli: 9285-01Ristiviite: 9LHY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,612.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
Kappaleen materiaaliNylon
Cape Koko28 "
CouplersVixon/ Rectus -liitännät
Alaputken materiaaliPVC
Alaputken koko33 "
Ripustushihnan koko5 3 / 8 "
Päähineet mukanaNova 2000 (TM) hiontapuhalluskypärä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
HP3 / 4 hp
Sisälinssin materiaalipolykarbonaatti
Linssin sisäkoko8 11 / 16 "x 4 3 / 4"
Linssin ulkomateriaaliCo-polyesteri
Ulompi linssin koko10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Ihmiset palvelivat1
Tehontarve115V, 12A
Painealue2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersVirtausnopeusLetkun pituusIhmiset palvelivatTehontarvePumppu HPHinta
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, kaksi työntekijää, yksi koko | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,285.42
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, 3 työntekijää, 50 jalkaa letku, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,595.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Full Mask Matalapainejärjestelmä, 2-12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,697.60
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, 100 jalkaa letku, 1 työntekijä | AF3XYF 8EUR9 9210-01OBAC0 - 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,340.36
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Kahden miehen koko kasvot paineilmajärjestelmä, 50 jalkaa letku | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,396.42
ALLEGRO SAFETY 9200-01 One-Man Full Face Piece -syöttöilmajärjestelmä, 50 jalkaa letku | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,195.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Kypärä matalapainejärjestelmä, 3/4 hv pumppu, 115 V
€4,612.66 / yksikkö