ALLEGRO SAFETY 9210-01 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, 100 jalkaa letku, 1 työntekijä | AF3XYF 8EUR9

ALLEGRO SAFETY 9210-01 Täysmaski matalapainejärjestelmä, 100 jalan letku, 1 työntekijä

Varastossa
Tuote: AF3XYF Malli: 9210-01Ristiviite: 8EUR9

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,340.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
CouplersOBAC
Virtausnopeus0 - 10 CFM
Päähineet mukanaKoko kasvojen hengityslaite
Letkun pituus100 ft.
Letku Max. Paine @ Temp.185 psi @ 70 Deg. F
Letkun lämpötila Alue-20 astetta 150 asteeseen. F
Moottorin virta5.5/ 8.3/ 16A
Moottori HP1/4 hv, 3/4 hv, 1 1/2 hv
Moottorin jännite115/230V AC
Ihmiset palvelivat1
Vaihe1
Tehontarve115V, 4.6A
Painealue2 - 12 psi
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumppu HP1 / 4 hp
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersVirtausnopeusLetkun pituusIhmiset palvelivatTehontarvePumppu HPHinta
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, kaksi työntekijää, yksi koko | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 - 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,285.42
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Täysnaamari matalapainejärjestelmä, 3 työntekijää, 50 jalkaa letku, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 - 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,595.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Full Mask Matalapainejärjestelmä, 2-12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 - 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hv€6,697.60
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Kahden miehen koko kasvot paineilmajärjestelmä, 50 jalkaa letku | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 - 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp€3,396.42
ALLEGRO SAFETY 9285-01 Kypärä matalapainejärjestelmä, 3/4 hv pumppu, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Vixon/ Rectus -liitännät-50 ft.1115V, 12A-€4,612.66
ALLEGRO SAFETY 9200-01 One-Man Full Face Piece -syöttöilmajärjestelmä, 50 jalkaa letku | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 - 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,195.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9210-01 Täysmaski matalapainejärjestelmä, 100 jalan letku, 1 työntekijä
€2,340.36 / yksikkö