JUSTRITE Paloturvalliset ulkoilukaapit, 2 tuntia


Suodattaa
Väri: luu , Oven sarana: Vasen , Oven tyyppi: Palo , Oven leveys: 42 " , Materiaali: Teräs , Ovien lukumäärä: 1
TyyliMalliAltaan syvyysKokoOven korkeusSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiHinta (ei alv)
A
912121
7"12000 lbs.80 "101.5 "82.5 "77.5 "376 ov. Sisään.221 gal.€43,298.18
Tarjouspyyntö
A
912091
7"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 ov. Sisään.168 gal.€39,021.82
Tarjouspyyntö
B
912060
7"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 ov. Sisään.116 gal.€29,266.36
Tarjouspyyntö
C
912120
7"12000 lbs.80 "101.5 "82.5 "77.5 "376 ov. Sisään.221 gal.€41,160.00
Tarjouspyyntö
D
912061
7"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 ov. Sisään.116 gal.€31,939.09
Tarjouspyyntö
A
912041
7"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 ov. Sisään.80 gal.€29,266.36
Tarjouspyyntö
E
912161
7"16000 lbs.80 "101.5 "82.5 "101.5 "492 ov. Sisään.288 gal.€53,721.82
Tarjouspyyntö
A
912040
7"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 ov. Sisään.80 gal.€25,390.91
Tarjouspyyntö
A
912090
7"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 ov. Sisään.168 gal.€35,146.36
Tarjouspyyntö
C
912160
7"16000 lbs.80 "101.5 "82.5 "101.5 "492 ov. Sisään.288 gal.€50,514.55
Tarjouspyyntö
A
912021
13.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 ov. Sisään.88 gal.€24,455.45
Tarjouspyyntö
F
912020
13.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 ov. Sisään.88 gal.€22,718.18
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?