ALLEGRO SAFETY 4400-D -defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPX 1YUB8

ALLEGRO SAFETY 4400-D defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD4UPX Malli: 4400-DRistiviite: 1YUB8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDefibrillaattorin säilytyskaappi
VäriPoista valinta
OvityyppiYksittäinen, saranoitu ja niitattu
Ulkosyvyys9 1 / 2 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys14 "
Sisäsyvyys7 1 / 2 "
Sisäkorkeus16 "
Sisätilan leveys12 "
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllymateriaaliKirkasta valuakryylia
Hyllyn koko12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 "
Koko8 "x 12"
TyyliPieni, yksiovinen
IkkunamateriaaliValettu akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7865
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunamateriaaliVäriSisäsyvyysSisäkorkeusSisätilan leveysMateriaaliKokoÄänitasoHinta
ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillaattori, Hälyttimellä, Metalli, Pieni | CD4UPV 4210-01Karkaistu lasiPoista valinta8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lievä teräs13 "x 13" x 3/4 "-€653.10
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPY 2KJN6 4400-DAValettu akryyli-7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni8 "x 12"130 dB€273.97
ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillaattorin seinäkotelo, hälyttimellä ja vilkkulla, muovia | CD4UPZ 4400-DSValettu akryyliValkoinen7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni-120 dB€368.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-D defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen
€255.15 / yksikkö