ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillaattori, Hälyttimellä, Metalli, Pieni | CD4UPV

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillaattori, Hälytin, Metalli, Pieni

Varastossa
Tuote: CD4UPV Malli: 4210-01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDefibrillaattorin säilytyskaappi
HälytystyyppiKuuluva
VäriPoista valinta
Syvyys9 1 / 4 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20 ga.
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus20 "
Sisäsyvyys8 3 / 4 "
Sisäkorkeus20 "
Sisätilan leveys20 1 / 8 "
MateriaaliLievä teräs
Melutaso90 db
Koko13 "x 13" x 3/4 "
TyyliPieni, yksiovinen
Kytkimen tyyppiOvi aktivoitu
Jännite9V DC-
Leveys20 1 / 4 "
IkkunamateriaaliKarkaistu lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunamateriaaliVäriSisäsyvyysSisäkorkeusSisätilan leveysMateriaaliKokoÄänitasoHinta
ALLEGRO SAFETY 4400-D -defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPX 1YUB8 4400-DValettu akryyliPoista valinta7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni8 "x 12"-€215.51
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillaattorin säilytyskaappi, valkoinen | CD4UPY 2KJN6 4400-DAValettu akryyli-7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni8 "x 12"130 dB€262.17
ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillaattorin seinäkotelo, hälyttimellä ja vilkkulla, muovia | CD4UPZ 4400-DSValettu akryyliValkoinen7 1 / 2 "16 "12 "Akryylinitriilibutadieenistyreeni-120 dB€368.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillaattori, Hälytin, Metalli, Pieni
€653.10 / yksikkö