ALLEGRO SAFETY 0202-01 Banaaniöljyliuos, 8 oz. | CD4UQH

ALLEGRO 0202-01 Banaaniöljyliuos, 8 oz.

Varastossa
Tuote: CD4UQH Malli: 0202-01

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaani öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi2915399000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 0203-01 Banaaniöljy, 1 oz., Standardi banaaniöljytestisarja | AG8EVZ 0203-01€26.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 0202-01 Banaaniöljyliuos, 8 oz.
€128.29 / yksikkö