KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT010-20 Vaihdevaunu, 3.7 tuuman korkeus, 2200 paunaa Tilavuus | CG6EGU

ALL MATERIAL HANDLING GT010-20 vaihdevaunu, 3.7 tuuman päätila, 2200 paunaa

Varastossa
Tuote: CG6EGU Malli: GT010-20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteinen vaunu
Koko2200 lbs.
Laipan leveys2.28 "- 8.66"
sisäkorkeus3.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveyssisäkorkeusHinta
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT020-20 Vaihdevaunu, 4.4 tuuman korkeus, 4400 paunaa Tilavuus | CG6EGV GT020-204400 lbs.2.6 "- 6.66"4.4 "€651.76
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT030-20 Vaihdevaunu, 5.8 tuuman korkeus, 6600 paunaa Tilavuus | CG6EGW GT030-206600 lbs.2.91 "- 8.66"5.8 "€853.36
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT050-20 Vaihdevaunu, 6.3 tuuman korkeus, 11000 paunaa Tilavuus | CG6EGX GT050-2011000 lbs.3.56 "- 8.66"6.3 "€1,282.91
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT100-20 Vaihdevaunu, 7.5 tuuman korkeus, 22000 paunaa Tilavuus | CG6EGY GT100-2022000 lbs.4.9 "- 12"7.5 "€2,140.85
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT160-20 Vaihdevaunu, 9.3 tuuman korkeus, 35200 paunaa Tilavuus | CG6EGZ GT160-2035200 paunaa.5.4 "- 12"9.3 "€4,319.51
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT200-20 Vaihdevaunu, paino 44000 paunaa | CG6EHA GT200-2044000 paunaa.5.4 "- 12"9.2 "€4,861.31
KAIKKI MATERIAALINKÄSITTELY GT300-20 Vaihdevaunu, 66000 paunaa Tilavuus | CG6EHB GT300-2066000 paunaa.6.9 "- 12"11.2 "€7,494.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL MATERIAL HANDLING GT010-20 vaihdevaunu, 3.7 tuuman päätila, 2200 paunaa
€505.15 / yksikkö