ALL GEAR AGKM12600R Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC9XHL 3LCW1

ALL GEAR AGKM12600R kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9XHL Malli: AGKM12600RRistiviite: 3LCW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
Väripunainen
pidentäminen5.30%
Pituus600ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminen32 Strand Braid Kernmantle
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus8200 lb
Työkuorman raja820 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiVetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG16SP12600N Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA3ZWN 12A616 AG16SP12600NNeonvihreä / keltainen / sininen7.60%600ft.Kela7500 lb750 lb€967.96
ALL GEAR AG12SP12150G Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGA 12R270 AG12SP12150GNeonoranssi / punainen / keltainen4.00%150ft.Suojapussi7300 lb730 lb€254.05
ALL GEAR AG12SP12600G Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA4KGD 12R274 AG12SP12600GNeonoranssi / punainen / keltainen4.00%600ft.Kela7300 lb730 lb€958.52
ALL GEAR AGKM12150R Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AC9XHJ 3LCV8 AGKM12150Rpunainen5.30%150ft.Poly-laukku8200 lb820 lb€232.50
ALL GEAR AGKM12150Y Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AC9XHK 3LCV9 AGKM12150YKeltainen5.30%150ft.Poly-laukku8200 lb820 lb€232.50
ALL GEAR AGKM12600Y Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC9XHM 3LCW2 AGKM12600YKeltainen5.30%600ft.kela8200 lb820 lb€902.77
ALL GEAR AG16SP12150N Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuumaa Halkaisija 150 jalkaa | AD2VXN 3VAH2 AG16SP12150NNeonvihreä / keltainen / sininen7.60%150ft.Poly-laukku7500 lb750 lb€256.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGKM12600R kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa
€883.55 / yksikkö