ALL GEAR AG12SP12600G Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA4KGD 12R274

ALL GEAR AG12SP12600G kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4KGD Malli: AG12SP12600GRistiviite: 12R274

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriNeonoranssi / punainen / keltainen
pidentäminen4.00%
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus7300 lb
Työkuorman raja730 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.33
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiVetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG16SP12600N Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA3ZWN 12A616 AG16SP12600NNeonvihreä / keltainen / sininen7.60%600ft.Kela7500 lb750 lb€967.96
ALL GEAR AG12SP12150G Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AA4KGA 12R270 AG12SP12150GNeonoranssi / punainen / keltainen4.00%150ft.Suojapussi7300 lb730 lb€254.05
ALL GEAR AGKM12150R Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AC9XHJ 3LCV8 AGKM12150Rpunainen5.30%150ft.Poly-laukku8200 lb820 lb€232.50
ALL GEAR AGKM12150Y Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 150 jalkaa | AC9XHK 3LCV9 AGKM12150YKeltainen5.30%150ft.Poly-laukku8200 lb820 lb€232.50
ALL GEAR AGKM12600R Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC9XHL 3LCW1 AGKM12600Rpunainen5.30%600ft.kela8200 lb820 lb€883.55
ALL GEAR AGKM12600Y Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC9XHM 3LCW2 AGKM12600YKeltainen5.30%600ft.kela8200 lb820 lb€902.77
ALL GEAR AG16SP12150N Kiipeilyköysi Pes 1/2 tuumaa Halkaisija 150 jalkaa | AD2VXN 3VAH2 AG16SP12150NNeonvihreä / keltainen / sininen7.60%150ft.Poly-laukku7500 lb750 lb€256.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SP12600G kiipeilyköysi Pes 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa pituus
€958.52 / yksikkö