KAIKKI GEAR AGBR34150 -härkäköysitankot / nailonia 3/4 tuuman halkaisija 150 jalkaa L | AD2VXU 3VAK1

ALL GEAR AGBR34150 Bull Rope Pes/nailon 3/4 tuuman halkaisija 150ft L

Varastossa
Tuote: AD2VXU Malli: AGBR34150Ristiviite: 3VAK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist-härkäköysi
VäriOranssi
pidentäminen6.00%: sta 7.00%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTupla punottu
Köysi Dia.3 / 4 "
KöysimateriaaliPolyesteri / Nylon
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus23,000 lb
Työkuorman raja4600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGBR58600 köysitanko / nailonia 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AA3ZWM 12A615 AGBR58600punainen600ft.Kela5 / 8 "18,000 lb3600 lb€1,221.65
ALL GEAR AGBR916150 Bull Rope Pes / nailon 9 / 16in. Halkaisija 150 jalkaa L | AD2VXR 3VAH8 AGBR916150Keltainen150ft.Vyyhti9 / 16 "14,000 lb2800 lb€288.23
ALL GEAR AGBR58150 Härkäköysi Pes / nailon 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa L | AD2VXT 3VAJ9 AGBR58150punainen150ft.Vyyhti5 / 8 "18,000 lb3600 lb€339.32
KAIKKI GEAR AGBR78150 Härkäköysi Pes / Nylon 7/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa L | AD2VXV 3VAK2 AGBR78150Vihreä150ft.Kela7 / 8 "32,000 lb6400 lb€597.36
ALL GEAR AGBR916600 Bull Rope Pes / nailon 9 / 16in. Halkaisija 600 jalkaa L | AD2VXW 3VAK3 AGBR916600Keltainen600ft.Kela9 / 16 "14,000 lb2800 lb€1,092.24
ALL GEAR AGBR34600 -härkäköysitanko / nailon 3/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa L | AD2VXX 3VAK4 AGBR34600Oranssi600ft.Kela3 / 4 "23,000 lb4600 lb€1,493.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGBR34150 Bull Rope Pes/nailon 3/4 tuuman halkaisija 150ft L
€417.24 / yksikkö