ALL GEAR AGBR12150 Bull Rope Pes/nylon 1/2 tuuman halkaisija 150ft L | AD2VXQ 3VAH7

ALL GEAR AGBR12150 Bull Rope Pes/nailon 1/2 tuuman halkaisija 150ft L

Varastossa
Tuote: AD2VXQ Malli: AGBR12150Ristiviite: 3VAH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist-härkäköysi
Värisininen
pidentäminen6.00%: sta 7.00%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTupla punottu
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri / Nylon
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus9500 lb
Työkuorman raja1900 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2843
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
ALL GEAR AGBR12600 Köysi PES / Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa Pituus | AA3ZWL 12A614 AGBR126001900 lbsininen-600ft.Kela1 / 2 "Polyesteri / Nylon9500 lb€834.54
ALL GEAR AG3STHSC58150 Rope Co-polymeeri 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus | AA4KFY 12R268 AG3STHSC581502100 lbValkoinen / sininen / punainen merkkiaine4.00%150ft.Suojapussi5 / 8 "Yhteispolymeeri10,500 lb€197.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGBR12150 Bull Rope Pes/nailon 1/2 tuuman halkaisija 150ft L
€243.82 / yksikkö