ALL GEAR AG3STHSC58150 Rope Co-polymeeri 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus | AA4KFY 12R268

ALL GEAR AG3STHSC58150 köysikopolymeeri 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4KFY Malli: AG3STHSC58150Ristiviite: 12R268

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist-härkäköysi
VäriValkoinen / sininen / punainen merkkiaine
pidentäminen4.00%
Pituus150ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenPolyesteri, kopolymeeri
Köysi Dia.5 / 8 "
KöysimateriaaliYhteispolymeeri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus10,500 lb
Työkuorman raja2100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9173
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
ALL GEAR AGBR12600 Köysi PES / Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa Pituus | AA3ZWL 12A614 AGBR126001900 lbsininen-600ft.Kela1 / 2 "Polyesteri / Nylon9500 lb€834.54
ALL GEAR AGBR12150 Bull Rope Pes/nylon 1/2 tuuman halkaisija 150ft L | AD2VXQ 3VAH7 AGBR121501900 lbsininen6.00%: sta 7.00%150ft.Vyyhti1 / 2 "Polyesteri / Nylon9500 lb€243.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG3STHSC58150 köysikopolymeeri 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus
€197.11 / yksikkö