ALL GEAR AGBR12600 Köysi PES / Nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa Pituus | AA3ZWL 12A614

ALL GEAR AGBR12600 köysi PES/nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3ZWL Malli: AGBR12600Ristiviite: 12A614

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArborist-härkäköysi
Värisininen
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenTupla punottu
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri / Nylon
Vetolujuus9500 lb
Työkuorman raja1900 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.1332
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusHinta
ALL GEAR AG3STHSC58150 Rope Co-polymeeri 5/8 tuuman halkaisija 150 jalkaa pituus | AA4KFY 12R268 AG3STHSC581502100 lbValkoinen / sininen / punainen merkkiaine4.00%150ft.Suojapussi5 / 8 "Yhteispolymeeri10,500 lb€197.11
ALL GEAR AGBR12150 Bull Rope Pes/nylon 1/2 tuuman halkaisija 150ft L | AD2VXQ 3VAH7 AGBR121501900 lbsininen6.00%: sta 7.00%150ft.Vyyhti1 / 2 "Polyesteri / Nylon9500 lb€243.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGBR12600 köysi PES/nylon 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa pituus
€834.54 / yksikkö