Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG24SP716120RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa pituus | AJ2FWA 49P102

ALL GEAR AG24SP716120RY kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 120 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2FWA Malli: AG24SP716120RYRistiviite: 49P102
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
€157.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriKeltainen / punainen merkkiaine
Pituus120ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenPunos
Köysi Dia.7 / 16 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist
Vetolujuus6300 lb
Työkuorman raja630 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiHinta
ALL GEAR AG24SP716600RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWB 49P103 AG24SP716600RYKeltainen / punainen merkkiaine600ft.Kela€800.35
ALL GEAR AG24SP716120RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa | AJ2FWC 49P104 AG24SP716120ROPunainen / oranssi merkkiaine120ft.Suojapussi€157.69
ALL GEAR AG24SP716600RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWD 49P105 AG24SP716600ROPunainen / oranssi merkkiaine600ft.Kela€800.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG24SP716120RY kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 120 jalkaa
€157.69 / yksikkö