Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG24SP716120RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa | AJ2FWC 49P104

ALL GEAR AG24SP716120RO kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 120 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2FWC Malli: AG24SP716120RORistiviite: 49P104

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriPunainen / oranssi merkkiaine
Pituus120ft.
PakkaustyyppiSuojapussi
Köyden rakentaminenPunos
Köysi Dia.7 / 16 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist
Vetolujuus6300 lb
Työkuorman raja630 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiHinta
ALL GEAR AG24SP716120RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa pituus | AJ2FWA 49P102 AG24SP716120RYKeltainen / punainen merkkiaine120ft.Suojapussi€157.69
ALL GEAR AG24SP716600RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWB 49P103 AG24SP716600RYKeltainen / punainen merkkiaine600ft.Kela€800.35
ALL GEAR AG24SP716600RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWD 49P105 AG24SP716600ROPunainen / oranssi merkkiaine600ft.Kela€800.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG24SP716120RO kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 120 jalkaa
€157.69 / yksikkö