FABORY U22080.250.2000 Fully Threaded Rod, 20 Inch Length, 2-1/2-8 Thread Size, 2PK | CG8MNM 26LM76

FABORY U22080.250.2000 Täyskierteinen tanko, pituus 20 tuumaa, kierrekoko 2-1/2-8, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8MNM Malli: U22080.250.2000Ristiviite: 26LM76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus20ft.
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2 1 / 2-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.2228
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.250.2000 Täyskierteinen tanko, pituus 20 tuumaa, kierrekoko 2-1/2-8, 2PK
€480.61 /pakkaus