ALL GEAR AG24SP716600RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuumaa, halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWB 49P103

ALL GEAR AG24SP716600RY kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2FWB Malli: AG24SP716600RYRistiviite: 49P103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriKeltainen / punainen merkkiaine
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenPunos
Köysi Dia.7 / 16 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist
Vetolujuus6300 lb
Työkuorman raja630 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.412
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiHinta
ALL GEAR AG24SP716120RY Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa pituus | AJ2FWA 49P102 AG24SP716120RYKeltainen / punainen merkkiaine120ft.Suojapussi€157.69
ALL GEAR AG24SP716120RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 120 jalkaa | AJ2FWC 49P104 AG24SP716120ROPunainen / oranssi merkkiaine120ft.Suojapussi€157.69
ALL GEAR AG24SP716600RO Kiipeilyköysi PES 7/16 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AJ2FWD 49P105 AG24SP716600ROPunainen / oranssi merkkiaine600ft.Kela€800.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG24SP716600RY kiipeilyköysi PES, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 600 jalkaa
€800.35 / yksikkö