Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U49250.024.0175 Puuruuvi #14 1-3/4 tuuman messinkiura, 100PK | AG2FZZ 31JG04

GRAINGER U49250.024.0175 Puuruuvi #14 1-3/4 tuuman messinkiura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FZZ Malli: U49250.024.0175Ristiviite: 31JG04
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
€87.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452 - 0.507 "
Pään korkeus0.197 - 0.232 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1.75 "
MateriaaliMessinki
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U49250.024.0175 Puuruuvi #14 1-3/4 tuuman messinkiura, 100PK
€87.64 /pakkaus