Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AG12SS38100 Vinssilinjan synteettinen 3/8 tuumaa x 100 jalkaa AA3ZXB 12A628

ALL GEAR AG12SS38100 synteettinen vinssiköysi 3/8 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3ZXB Malli: AG12SS38100Ristiviite: 12A628

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssilinja
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliSynteettinen
Koko3 / 8 "
Strand tyyppi12 Strand
Työkuorman raja4160 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SS516100 Vinssilinjan synteettinen 5/16 tuumaa x 100 jalkaa AA3ZWY 12A625 AG12SS516100100ft.5 / 16 "3060 lb€415.58
ALL GEAR AG12SS516150 Vinssilinja synteettinen 5/16 tuumaa x 150 jalkaa AA3ZWZ 12A626 AG12SS516150150ft.5 / 16 "3060 lb€484.52
ALL GEAR AG12SS516200 Vinssilinjan synteettinen 5/16 tuumaa x 200 jalkaa AA3ZXA 12A627 AG12SS516200200ft.5 / 16 "3060 lb€765.77
ALL GEAR AG12SS38150 Vinssilinja synteettinen 3/8 tuumaa x 150 jalkaa AA3ZXC 12A629 AG12SS38150150ft.3 / 8 "4160 lb€736.31
ALL GEAR AG12SS38200 Vinssilinjan synteettinen 3/8 tuumaa x 200 jalkaa AA3ZXD 12A630 AG12SS38200200ft.3 / 8 "4160 lb€1,060.29
ALL GEAR AG12SS12100 Vinssilinja synteettinen 1/2 tuumaa x 100 jalkaa | AB6BXB 20Y660 AG12SS12100100ft.1 / 2 "7100 lb€733.64
ALL GEAR AG12SS12150 Vinssilinja Synteettinen 1/2 tuumaa x 150 jalkaa | AB6BXC 20Y661 AG12SS12150150ft.1 / 2 "7100 lb€1,100.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SS38100 synteettinen vinssiköysi 3/8 tuumaa x 100 jalkaa
€421.81 / yksikkö