ALL GEAR AG12SDE12 Dielektrinen köysi polyolefiini 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPP 34E356

ALL GEAR AG12SDE12 dielektrinen köysi, polyolefiini, 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6LPP Malli: AG12SDE12Ristiviite: 34E356

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen köysi
VäriOranssi
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.1 / 2 "
Köysimateriaalipolyolefiini
AlaluokkaDielektriset köydet
Vetolujuus6000 lb
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SDE38 Dielektrinen köysi Polyolefiini 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPM 34E354 AG12SDE383 / 8 "3500 lb700 lb€516.11
ALL GEAR AG12SDE716 Dielektrinen köysi Polyolefiini 7/16 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPN 34E355 AG12SDE7167 / 16 "4400 lb880 paunaa.€647.76
ALL GEAR AG12SDE58 Dielektrinen köysi Polyolefiini 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPQ 34E357 AG12SDE585 / 8 "9900 lb1980 lb€1,064.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SDE12 dielektrinen köysi, polyolefiini, 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa
€776.87 / yksikkö