ALL GEAR AG12SDE38 Dielektrinen köysi Polyolefiini 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPM 34E354

ALL GEAR AG12SDE38 dielektrinen köysi, polyolefiini, 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6LPM Malli: AG12SDE38Ristiviite: 34E354

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen köysi
VäriOranssi
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.3 / 8 "
Köysimateriaalipolyolefiini
AlaluokkaDielektriset köydet
Vetolujuus3500 lb
Työkuorman raja700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4825
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5607500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AG12SDE716 Dielektrinen köysi Polyolefiini 7/16 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPN 34E355 AG12SDE7167 / 16 "4400 lb880 paunaa.€541.24
ALL GEAR AG12SDE12 Dielektrinen köysi polyolefiini 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPP 34E356 AG12SDE121 / 2 "6000 lb1200 paunaa.€776.87
ALL GEAR AG12SDE58 Dielektrinen köysi Polyolefiini 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AC6LPQ 34E357 AG12SDE585 / 8 "9900 lb1980 lb€1,064.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AG12SDE38 dielektrinen köysi, polyolefiini, 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa
€516.11 / yksikkö