Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION WK040301FG Pyöräjarrusarja Pyörän yli 3 In | AC6BHM 32J752

ALBION WK040301FG Pyöräjarrusarja pyörän hihnan yli 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BHM Malli: WK040301FGRistiviite: 32J752

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivuhihna
rakentaminenLeimattu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliLeimattu ruostumaton teräs
TyyppiPyörän hihnan tyyppi jarru
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyMateriaaliPyörän halkaisijaHinta
ALBION WK0403X1FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 3.5 tuumaa | AC6BGW 32J729 WK0403X1FGLeimattu ruostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräsLeimattu ruostumaton teräs3 1 / 2 "€1.69
ALBION WK0203X0FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 3.5 tuumaa | AC6BGX 32J733 WK0203X0FGLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräs3 1 / 2 "€0.51
ALBION WK020500FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 5 tuumaa | AC6BGZ 32J735 WK020500FGLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräs5"€0.53
ALBION WKDC0300FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 3 tuumaa | AC6BHC 32J738 WKDC0300FGLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräs3"€6.35
ALBION WKDC0500FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 5 tuumaa | AC6BHE 32J740 WKDC0500FGLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräs5"€12.90
ALBION WK020501FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 5 tuumaa | AC6BHH 32J747 WK020501FGLeimattu teräsNikkelipinnoitettuNikkelipinnoitettuLeimattu teräs5"€0.79
ALBION WK020600FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 6 tuumaa | AC6BHJ 32J748 WK020600FGLeimattu teräsSinkittySinkittyLeimattu teräs6"€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION WK040301FG Pyöräjarrusarja pyörän hihnan yli 3 tuumaa
€30.21 / yksikkö