Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTL-34-427 tulostimen etiketti 1-1/2 tuuman leveys vinyyli - 50 kpl pakkaus | AD9YFF 4VT11

BRADY PTL-34-427 tulostimen tarra, 1-1/2 tuuman leveys vinyyli - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9YFF Malli: PTL-34-427Ristiviite: 4VT11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriValkoinen / läpikuultava
Korkeus6"
Tarroja rullaa kohti50
MateriaaliVinyyli
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9612101020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY WML-205-292-1 Tulostimen tarra Valkoinen/läpikuultava vinyyli | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG12AWG1 / 2 "€67.59
BRADY WML-205-292-2S -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SValkoinen / läpikuultava-500/250Vinyyli10AWG12AWG1 / 2 "€91.93
BRADY WML-205-292-75 -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG16AWG1 / 2 "€59.77
BRADY WML-211-292-1 -tulostintarra 1 tuuman leveys vinyyli | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG12AWG1"€76.25
BRADY WML-211-292-75 -tulostintarra 1 tuuman leveä vinyyli | AD2RKC 3TP58 WML-211-292-75Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG16AWG1"€74.90
BRADY WML-305-292 -tulostimen etiketti valkoinen / läpikuultava vinyyli | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli16AWG22AWG1 / 2 "€68.31
BRADY WML-305-499 -tulostintarra 1/2 tuumaa leveä nailon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499Valkoinen-500Nailonkangas--1 / 2 "€132.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTL-34-427 tulostimen tarra, 1-1/2 tuuman leveys vinyyli - 50 kpl pakkaus
€90.76 / yksikkö