Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION SG1062708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 10 tuuman leveys 4 tuumaa | AB8QQC 26W997

ALBION SG1062708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 10 tuumaa, leveys 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QQC Malli: SG1062708GRistiviite: 26W997

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko350 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 2 "
Kuormitusluokitus350 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION SG0842708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 8 tuuman leveys 2-1 / 2 tuumaa | AB8QQB 26W996 SG0842708G220 lb0-299 paunaa220 lb8"2.5 "€48.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION SG1062708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 10 tuumaa, leveys 4 tuumaa
€61.66 / yksikkö