Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION SG0842708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 8 tuuman leveys 2-1 / 2 tuumaa | AB8QQB 26W996

ALBION SG0842708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 8 tuumaa leveys 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QQB Malli: SG0842708GRistiviite: 26W996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko220 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelysinkki
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 2 "
Kuormitusluokitus220 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan sivuseinä nro2.50 / 2.80-4
Renkaan paksuus2"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
ALBION SG1062708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 10 tuuman leveys 4 tuumaa | AB8QQC 26W997 SG1062708G350 lb300-999 paunaa350 lb10 "4"€61.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION SG0842708G Pneumaattisten pyörien halkaisija 8 tuumaa leveys 2-1/2 tuumaa
€48.10 / yksikkö