Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION F1RR04052R001G jäykkä varren pyörä 4 tuuman 115 paunaa kumia | AC6BVB 32K001

ALBION F1RR04052R001G jäykkävarsipyörä 4 tuumaa 115 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AC6BVB Malli: F1RR04052R001GRistiviite: 32K001

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus115 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4 13 / 16 "
Vaihtopyörä26Y332
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2"
Varren tyyppiKahdeksankulmio / neliö
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
ALBION F1RR05052R001G jäykkä varren pyörä 5 tuuman 125 paunaa kumia | AC6BVC 32K002 F1RR05052R001G125 lb5 13 / 16 "26Y3375"€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION F1RR04052R001G jäykkävarsipyörä 4 tuumaa 115 Lb kumia
€1.73 / yksikkö