Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION F1RR05052R001G jäykkä varren pyörä 5 tuuman 125 paunaa kumia | AC6BVC 32K002

ALBION F1RR05052R001G jäykkävarsipyörä 5 tuumaa 125 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AC6BVC Malli: F1RR05052R001GRistiviite: 32K002

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus125 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5 13 / 16 "
Vaihtopyörä26Y337
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2"
Varren tyyppiKahdeksankulmio / neliö
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
ALBION F1RR04052R001G jäykkä varren pyörä 4 tuuman 115 paunaa kumia | AC6BVB 32K001 F1RR04052R001G115 lb4 13 / 16 "26Y3324"€1.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION F1RR05052R001G jäykkävarsipyörä 5 tuumaa 125 Lb kumia
€3.73 / yksikkö