Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO PG30MS Poistu oven hälytys | AE9EZW 6JD82

ALARM LOCK PG30MS Uloskäyntiovihälytys

Varastossa
Tuote: AE9EZW Malli: PG30MSRistiviite: 6JD82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
HälytystyyppiKuuluva
Varsi tyyppiAvaimeton ohjaus
Kehon korkeus2.375 "
Kehon pituus9"
Runkoleveys2.5 "
desibeliä95dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunMetallinen hopea
Virtalähde9V Akku
TyyppiAvaimeton ohjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (lakaista, pulssi ja tasainen)
    • Sireeni / torvi (dB) (95)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytystyyppiKehon korkeusKehon pituusRunkoleveysVirtalähdeTyyppiHinta
HÄLYTYSLUKKO PG10 Poistumisluukun hälytys | AB3LEA 1U112 PG10Poistumishälytys kaksoistoiminnoilla8.5 "3.25 "10 "AkkuPoistumishälytys kaksoistoiminnoilla€272.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK PG30MS Uloskäyntiovihälytys
€410.59 / yksikkö