HÄLYTYSLUKKO 715X28X88 Viivästynyt Egress-paniikkihälytyslaite | AE4TWN 5MRX1

ALARM LOCK 715X28X88 viivästynyt poisto paniikkihälytyslaite

Varastossa
Tuote: AE4TWN Malli: 715X28X88Ristiviite: 5MRX1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaniikkihälytyslaite
HälytystyyppiKaksinkertainen pietsosireeni
Varsi tyyppiTyöntöpalkki
Kehon korkeus8.5 "
Kehon pituus3.25 "
Runkoleveys33 "
Johdon pituus10ft.
SylinterityyppiMunuainen
desibeliä95dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunSatiini alumiini
KäsiEi-kätevä
Virtalähde9 V: n alkaliparisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (jatkuva)
    • Sireeni / torvi (dB) (95)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK 715X28X88 viivästynyt poisto paniikkihälytyslaite
€1,437.58 / yksikkö