Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 36442BLKRED merkkivalosäiliö, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen | AG4UTN 34RD37

AKRO-MILS 36442BLKRED merkkivalolaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen

Varastossa
Tuote: AG4UTN Malli: 36442BLKREDRistiviite: 34RD37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.94 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkilaatikko
VäriMusta / punainen
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus3 7 / 8 "
Sisäpituus9 7 / 8 "
Sisäleveys2 7 / 8 "
Pituus10 "- 12"
Kantavuus10 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä5
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys4 1 / 8 "
paketti Määrä24
tilavuus88.54 ov. sisään.
Tilavuus88.54 ov. sisään.
Leveys4 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32.07
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipaketti MääräVäriSisäpituusLeveysSisäleveysPituusKantavuusUlkopituusHinta
AKRO-MILS 36448BLUE merkkivalosäiliö, pituus 17-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, sininen/oranssi | AA2AFM 10A161 36448SININEN12Musta / sininen16 1 / 8 "4 "- 5"2 3 / 4 "16 "- 18"-17 7 / 8 "€20.58
AKRO-MILS 36468BLUE merkkivalosäiliö, pituus 17-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, sininen/oranssi | AA2AFN 10A162 36468SININEN12Musta / sininen16 1 / 8 "6 "- 8"5 1 / 4 "16 "- 18"-17 7 / 8 "€25.62
AKRO-MILS 36442BLUE merkkivalosäiliö, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/sininen | AE8XMG 6GDK3 36442SININEN24Musta / sininen9 7 / 8 "4 "- 5"2 7 / 8 "10 "- 12"-11 5 / 8 "€13.94
AKRO-MILS 36462BLUE merkkivalosäiliö, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/sininen | AE8XMH 6GDK4 36462SININEN12Musta / sininen9 7 / 8 "6 "- 8"5 3 / 8 "10 "- 12"-11 5 / 8 "€16.76
AKRO-MILS 36448BLKRED merkkivalosäiliö, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 4-1/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen | AG4UTP 34RD38 36448 BLKRED12Musta / punainen16 1 / 8 "4 "- 5"2 3 / 4 "16 "- 18"15 lb17 7 / 8 "€20.58
AKRO-MILS 36462BLKRED merkkivalosäiliö, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 6-3/4 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen | AG4UTQ 34RD39 36462 BLKRED12Musta / punainen9 7 / 8 "6 "- 8"5 3 / 8 "10 "- 12"15 lb11 5 / 8 "€16.76
AKRO-MILS 36468BLKRED merkkivalosäiliö, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 6-5/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen | AG4UTR 34RD40 36468 BLKRED12Musta / punainen16 1 / 8 "6 "- 8"5 1 / 4 "16 "- 18"20 lb17 7 / 8 "€25.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 36442BLKRED merkkivalolaatikko, pituus 11-5/8 tuumaa, leveys 4-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/punainen
€13.94 / yksikkö