AKRO-MILS 35201BLUE Pesä/pinon kansi, leveys 13-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, sininen | AJ2KGW 8AN37

AKRO-MILS 35201BLUE pesän/pinon kansi, leveys 13-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AJ2KGW Malli: 35201BLUERistiviite: 8AN37

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
Värisininen
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopituus19 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys13 1 / 2 "
paketti Määrä6
TyyliPino ja Nest-kontti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 35181GREY pesä/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, harmaa | AJ2JFU 6A266 35181HARMAAHarmaa18 "11 "6€19.90
AKRO-MILS 35201GREY Pesä/pinon kansi, leveys 13-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFV 6A267 35201HARMAAHarmaa19 1 / 2 "13 1 / 2 "6€26.12
AKRO-MILS 35191GREY Pesä/pinon kansi, leveys 15-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFW 6A268 35191HARMAAHarmaa19 1 / 2 "15 1 / 2 "6€25.67
AKRO-MILS 35241GREY Pesä/pinon kansi, leveys 15-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFX 6A269 35241HARMAAHarmaa23 1 / 2 "15 1 / 2 "3€33.34
AKRO-MILS 35231GREY pesä/pinon kansi, leveys 19-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFY 6A270 35231HARMAAHarmaa23 1 / 2 "19 1 / 2 "3€33.22
AKRO-MILS 35301GREY Pesä/pinon kansi, leveys 19-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 29-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFZ 6A271 35301HARMAAHarmaa29 1 / 2 "19 1 / 2 "3€53.29
AKRO-MILS 35181BLUE pesän/pinon kansi, leveys 11 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 18 tuumaa, sininen | AJ2KGU 8AN35 35181SININENsininen18 "11 "6€19.90

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35201BLUE pesän/pinon kansi, leveys 13-1/2 tuumaa, korkeus 3/4 tuumaa, pituus 19-1/2 tuumaa, sininen
€26.12 / yksikkö