AKRO-MILS 33228GREY Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, harmaa | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GREY jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AD9ZNU Malli: 33228GREYRistiviite: 4W028

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriHarmaa
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunSileä (joustava)
Sisäkorkeus7 7 / 16 "
Sisäpituus20 1 / 8 "
Sisäleveys15 1 / 8 "
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella8"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä3
tilavuus1.3 cu. ft.
Tilavuus1.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Akro-Mils 33-228 verkkoon jaettava säilytyslaatikko sopii erinomaisesti työskentelyn aikana tapahtuviin siirtosovelluksiin ja varaston lajitteluun.

Ominaisuudet:

  • Siinä on polypropeenirakenne, joka kestää useimpia liuottimia ja kemikaaleja.
  • Ristikot on valettu kirjain/numerojärjestelmällä.
  • Yksikössä on vahvat pinoavat vanteet ja ulkoinen ribbaus, jotka tarjoavat lisävoimaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Akro-Mils 41228 (lyhyt) & 42228 (pitkä) Jakajat: Nämä yksiköt mahdollistavat säiliöiden jakamisen osiin, jotta voidaan suunnitella mukautettuja osastoja säilytystarpeiden täyttämiseksi.
  • Akro-Mils 33023 kannet: Nämä kirkkaat kannet napsahtavat tiukasti ristikkolaatikoiden reunaan pitämään sisällön puhtaana mutta näkyvissä.
  • Akro-Mils 35010 Tarratelineet: Nämä teollisuuslaatuiset polymeeriset etikettipidikkeet voidaan kiinnittää kassin huuleen miltä tahansa puolelta. Niitä käytetään laatikoiden sisällön merkitsemiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pienin luotavissa olevien osastojen koko?

V. Jakajien avulla voit rakentaa satoja mukautettuja osastoja, joiden koko on jopa 1-1/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33228BLUE Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 8 tuumaa, Sininen | AC3DYW 2RV49 33228SININENsininen22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52
AKRO-MILS 33228RED Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 8 tuumaa, Punainen | AC3DYX 2RV50 33228REDpunainen22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33228GREY jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, harmaa
€59.52 / yksikkö