AKRO-MILS 33228RED Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 8 tuumaa, Punainen | AC3DYX 2RV50

AKRO-MILS 33228PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC3DYX Malli: 33228REDRistiviite: 2RV50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
Väripunainen
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunSileä (joustava)
Korkeus12 "- 10"
Sisäkorkeus7 7 / 16 "
Sisäpituus20 1 / 8 "
Sisäleveys15 1 / 8 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä11
Lyhyt jakajapaikkojen määrä15
Ulkopuolella8"
Ulkopituus22 3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys17 3 / 8 "
paketti Määrä3
tilavuus1.3 cu. ft.
Tilavuus1.3 cu. ft.
Leveys16 "- 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33228BLUE Jakajalaatikko, Pituus 22-3/8 tuumaa, Leveys 17-3/8 tuumaa, Korkeus 8 tuumaa, Sininen | AC3DYW 2RV49 33228SININENsininen22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52
AKRO-MILS 33228GREY Jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, harmaa | AD9ZNU 4W028 33228HARMAAHarmaa22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33228PUNAINEN jakajalaatikko, pituus 22-3/8 tuumaa, leveys 17-3/8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, punainen
€59.52 / yksikkö