Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 31188BLU Laatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen | AD8GUQ 4KFA1

AKRO-MILS 31188BLU vetolaatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AD8GUQ Malli: 31188BLURistiviite: 4KFA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
Värisininen
Korkeus4 "- 5"
Pituus16 "- 18"
Kantavuus25 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella4 5 / 8 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys8 3 / 8 "
paketti Määrä4
tilavuus0.33 cu. ft.
Tilavuus0.33 cu. ft.
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)23.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 31188BLU vetolaatikko, pituus 18 tuumaa, leveys 8-3/8 tuumaa, korkeus 4-5/8 tuumaa, sininen
€16.71 / yksikkö