AKRO-MILS 30936GREY Muovinen yleiskärry, 400 Lbs. Kantavuus | AE2NZD 4YT95

AKRO-MILS 30936GREY Muovinen yleiskärry, 400 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2NZD Malli: 30936GREYRistiviite: 4YT95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti200 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
Hyllyjen välinen etäisyys21 5 / 8 "
Kahvan korkeus35 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus34 3 / 4 "
Jalkojen väriHarmaa
Jalkojen materiaalipolyeteeni
Pituus45 5 / 8 "
Huulen korkeus2 1 / 2 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 3 / 4 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriHarmaa
Hyllyn pituus32 "
Hyllymateriaalipolyeteeni
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
Hyllyn leveys22 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)90.81
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siinä on huuhdeltavat ja huuhdeltavat yhdistelmähyllyt ja erillinen osa kuppien, työkalujen ja ruokailuvälineiden säilyttämistä varten.
    • Tarvikkeet: 30240red
    • Akro-Mils 30936GREY on muovinen hyötykärry, jonka ylä- ja alahyllyissä on sivuportit, jotka muuttavat tämän kärryn laatikkotasosta litteäksi ja jota käytetään kuorman kantamissovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKorkeusPituusKokonaispituusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysHinta
AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, pituus 41-1/2 tuumaa, korkeus 34-3/3 tuumaa, 400 lbs. Kapasiteetti | AE7JHH 5YM99 30930HARMAA(2) Kääntyvä, (2) Jäykkä jarrulla34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€590.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30936GREY Muovinen yleiskärry, 400 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€674.38 / yksikkö