AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, pituus 41-1/2 tuumaa, korkeus 34-3/3 tuumaa, 400 lbs. Kapasiteetti | AE7JHH 5YM99

AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, pituus 41-1/2 tuumaa, korkeus 34-3/3 tuumaa, 400 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE7JHH Malli: 30930GREYRistiviite: 5YM99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti200 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Jäykkä jarrulla
Pyörän leveys1"
Hyllyjen välinen etäisyys21 5 / 8 "
Kahvan korkeus35 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus34 3 / 3 "
Jalkojen väriHarmaa
Jalkojen materiaalipolyeteeni
Pituus41 1 / 2 "
Huulen korkeus2 1 / 2 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 3 / 4 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys19 1 / 2 "
Hyllyn väriHarmaa
Hyllyn pituus28 "
Hyllymateriaalipolyeteeni
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
Hyllyn leveys17 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)90.81
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKorkeusPituusKokonaispituusHyllyn pituusHyllyn leveysLeveysHinta
AKRO-MILS 30936GREY Muovinen yleiskärry, 400 Lbs. Kantavuus | AE2NZD 4YT95 30936HARMAA(2) jäykkä, (2) kääntyvä34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€674.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, pituus 41-1/2 tuumaa, korkeus 34-3/3 tuumaa, 400 lbs. Kapasiteetti
€590.19 / yksikkö