AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas | AD3NPM 40K426

AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPM Malli: 30292SCLARRistiviite: 40K426

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriPoista valinta
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus25 5 / 16 "
Sisäkorkeus9 1 / 8 "
Sisäpituus26 3 / 4 "
Sisäleveys9"
Pituus26 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus29 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä4
tilavuus1.29 cu. ft.
Tilavuus1.29 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2545
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)78.42
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30292RED Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, punainen | AC9DQC 3FWA4 30292REDpunainen150 lb4€75.77
AKRO-MILS 30292BLUE Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, sininen | AC9DQD 3FWA5 30292SININENsininen150 lb4€75.77
AKRO-MILS 30292YELLO Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, keltainen | AC9DQE 3FWA6 30292 YELLOKeltainen150 lb4€75.77
AKRO-MILS 30292GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 11 x 10 tuumaa, harmaa, pinottava, 300 lb:n kantavuus | CJ3PDL 45MV79 30292HARMAAHarmaa--€75.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, pituus 29-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas
€99.49 / yksikkö