DAYTON 6Z409 vaihdemoottori 43 rpm 90vdc | AF2YAU

DAYTON 6Z409 Vaihdemoottori 43 rpm 90vdc

Varastossa
Tuote: AF2YAU Malli: 6Z409

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,227.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritRaskaat pallo- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit2.70
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
Vaihteisto41:1
Vaihteen tyyppiKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannustin
Syötä HP1/4
Pituus vähemmän akselia11.75 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti353.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM43
Ylikuormitettu kuorma325 lb
Vaihtoharjat6YHY9
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiLaakeritTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaVaihtoharjatKierroslukualueHinta
DAYTON 1LPX8 vaihdemoottori 152 rpm 30 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti152300 lb6YHY6151 ja 200€567.64
DAYTON 1LPY1 vaihdemoottori 42 rpm 105 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti42300 lb6YHY631 ja 50€660.41
DAYTON 1LPY2 vaihdemoottori 29 rpm 156 vääntömomentti 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 tuumaa - lbPallo ja neula kotelossa, pallo moottorissa1.10Kestomagneetti29300 lb6YHY616 ja 30€627.98
DAYTON 4ZJ45 vaihdemoottori 8.3 rpm 24 Vdc AE2TTK 4ZJ45310.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla2.50Pysyvä magneetti DC8.3695 lb6YHY50 ja 15€743.90
DAYTON 4ZJ46 vaihdemoottori 20 rpm 24 Vdc AE2TTL 4ZJ46254.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla4.50Pysyvä magneetti DC20500 lb6YHY516 ja 30€736.79
DAYTON 4ZJ47 vaihdemoottori 64 rpm 24 Vdc AE2TTM 4ZJ47113.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC64291 lb6YHY551 ja 75€741.73
DAYTON 4ZJ48 vaihdemoottori 120 rpm 24 Vdc AE2TTN 4ZJ4860.0 tuumaa - lbNeula, jossa työntövoima ulostuloakselilla, pallo moottorilla5.45Pysyvä magneetti DC120250 lb6YHY5100 ja 150€726.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z409 Vaihdemoottori 43 rpm 90vdc
€1,227.28 / yksikkö