AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas | AD3NPH 40K422

AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPH Malli: 30287SCLARRistiviite: 40K422

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriPoista valinta
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus19 5 / 16 "
Sisäkorkeus9 1 / 8 "
Sisäpituus20 3 / 4 "
Sisäleveys9"
Pituus22 "- 24"
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus23 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä4
tilavuus0.99 cu. ft.
Tilavuus1.15 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)63.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKantavuusHinta
AKRO-MILS 30287RED Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, punainen | AC9DPW 3FVZ7 30287REDpunainenSuper kokoinen astia150 lb€65.17
AKRO-MILS 30287BLUE Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, sininen | AC9DPX 3FVZ8 30287SININENsininenSuper kokoinen astia150 lb€65.17
AKRO-MILS 30287YELLO Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, keltainen | AC9DPY 3FVZ9 30287 YELLOKeltainenSuper kokoinen astia150 lb€65.17
AKRO-MILS 30287GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 10 tuumaa, harmaa, pinottava, 300 lb:n kantavuus | CJ3PDP 45MV75 30287HARMAAHarmaaAstia-€65.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, pituus 23-7/8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kirkas
€92.57 / yksikkö