AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas | AD3NPD 40K418

AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPD Malli: 30282SCLARRistiviite: 40K418

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper kokoinen astia
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus15 1 / 2 "
Sisäkorkeus11 3 / 8 "
Sisäpituus16 7 / 8 "
Sisäleveys10 11 / 16 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys12 3 / 8 "
paketti Määrä2
tilavuus1.2 cu. ft.
Tilavuus1.2 cu. ft.
Leveys12 "- 14"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4535
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.99
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30282RED Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, punainen | AC8HZA 3AJ50 30282REDpunainen2€57.16
AKRO-MILS 30282BLUE Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, sininen | AC8HZB 3AJ51 30282SININENsininen2€57.16
AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AC8HZC 3AJ52 30282 YELLOKeltainen2€57.16
AKRO-MILS 30282GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 12 tuumaa, harmaa, pinottava, 200 lb:n kuormituskapasiteetti | CJ3PDQ 45MV71 30282HARMAA--€57.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, pituus 20 tuumaa, leveys 12-3/8 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, kirkas
€65.40 / yksikkö